Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 115V ac, 1200VA 2 Ausg. 9.8kg 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 115V ac, 1200VA 2 Ausg. 9.8kg 60Hz 50Hz
Block Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 115V ac, 1200VA 2 Ausg. 9.8kg 60Hz 50Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-7529264
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 1200/2x115
EAN/GTIN:
     4016139063546
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Nennleistung = 1200VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Gewicht = 9.8kg
Durchmesser = 167mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kabel
Temperatur max. = +40°C

Befestigungssatz. RKD-Ringkerntransformatoren, zweifacher 115-Vac-Eingang. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifachen 115-Vac-, 50/60-Hz-Primär- und Sekundärwicklungen, die je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden können. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Lieferung mit Montagesatz Isolierstoffklasse B
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Nennleistung:
1200VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Gewicht:
9.8kg
Durchmesser:
167mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kabel
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, trafo 1200 va, 7529264, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Block, RKD12002x115, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 265,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 265,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 279,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.