Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 2.4W/m·K, Gap Pad 2500S20 Selbstklebend, Stärke 0.2Zoll, 100 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7524764
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP2500S20-0.200-02-00-100x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 100 x 100mm
Dicke = 0.2Zoll
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 2.4W/m·K
Material = Gap Pad 2500S20
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 20
Material Markenname = Gap Pad 2500S20
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Bergquist Gap Pad. Das Bergquist Gap Pad ® 2500S20 ist ein thermisch leitfähiges, verstärktes Material mit einer Wärmeleitfähigkeit von 2,4 W/m-K. Das Material ist ein gefülltes Polymermaterial, das extrem weiche, elastische Eigenschaften aufweist. Das Material ist verstärkt, um eine einfache Handhabung und Umwandlung, zusätzliche elektrische Isolierung und Reißfestigkeit zu gewährleisten. Berqquist Gap Pad ® 2500S20 ist gut geeignet für Niederdruckanwendungen, die in der Regel eine feste Abstandhalter- oder Clip-Montage verwenden. Das Material behält eine anpassungsfähige und dennoch elastische Natur bei, die eine ausgezeichnete Verbindung und Nass-Out-Eigenschaften ermöglicht, selbst auf Oberflächen mit hoher Rauheit und/oder Topographie. Bergquist Gap Pad ® 2500S20 wird mit natürlicher Haftung auf beiden Seiten des Materials angeboten, was ein Stecken bei der Montage ermöglicht. Das Material wird auf beiden Seiten mit Schutzeinsätzen geliefert. Die Top Seite hat eine geringere Haftung für eine einfache Handhabung. Zu den typischen Anwendungen gehören zwischen Prozessoren und Kühlkörpern, zwischen Grafikchips und Kühlkörpern, DVD- und CD-ROM-Elektronikkühlung und Bereiche, in denen Wärme auf einen Rahmen, ein Chassis oder eine andere Art von Wärmeverteiler übertragen werden muss. Wärmeleitvermögen: 2,4 W/mk Geringer Wärmewiderstand "S-Klasse" bei ultrakleinen Niederdrücken Hohe Formbarkeit, gelartige Dehngrenze Entwickelt für Anwendungen mit niedriger Beanspruchung Glasfaserverstärkt und somit widerstandsfähig gegen Einstiche, Reißen und Abscherung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100mm
Dicke:
0.2Zoll
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
2.4W/m·K
Material:
Gap Pad 2500S20
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 20
Material Markenname:
Gap Pad 2500S20
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 7524764, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP2500S2002000200100x100, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.