Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 17 mNm 60:1, 6 V dc / 0,46 W, Wellen-Ø 3mm, 12mm x 24.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 17 mNm 60:1, 6 V dc / 0,46 W, Wellen-Ø 3mm, 12mm x 24.25mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 17 mNm 60:1, 6 V dc / 0,46 W, Wellen-Ø 3mm, 12mm x 24.25mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 17 mNm 60:1, 6 V dc / 0,46 W, Wellen-Ø 3mm, 12mm x 24.25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7521999
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7521999
EAN/GTIN:
     5014111951057
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
rs pro getriebemotor
Versorgungsspannung = 6 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 0,46 W
Abtriebsdrehzahl = 230 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 17 mNm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 60:1
Abmessungen = 29,25 x 12 x 10 mm
Nennstrom = 170 mA
Länge = 24.25mm
Breite = 12mm
Tiefe = 10mm
Gehäusemontage = Metall
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
0,46 W
Abtriebsdrehzahl:
230 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
17 mNm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
60:1
Abmessungen:
29,25 x 12 x 10 mm
Nennstrom:
170 mA
Länge:
24.25mm
Breite:
12mm
Tiefe:
10mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, dc-getriebemotor 6v, 7521999, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 951D6016V, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4179728
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.