Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleichstrommotorsteuerung, 6 → 15 V dc / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleichstrommotorsteuerung, 6 → 15 V dc / 3 A
RS PRO Gleichstrommotorsteuerung, 6 → 15 V dc / 3 A
RS PRO Gleichstrommotorsteuerung, 6 → 15 V dc / 3 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4179728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4179728
EAN/GTIN:
     5014111919194
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Versorgungsspannung = 6 → 15 V dc
Nennstrom = 3 A
Betriebsspannung = 6 → 15 V dc

RS Pro, DC-Motorcontroller, Spannungsregelung, 6 → 15 V dc, 3 A, FrontplattenmontageDiese DC-Motorsteuerungen aus unserer RS Pro Serie wurden für den Antrieb von bürstenbehafteten Gleichstrommotoren von bis zu 3 A entwickelt Dieses Produkt bietet eine genauere Regelung des Motors als ein einfacher mechanischer Schalter und bietet Ihnen eine überlegene Steuerung der Drehzahl und Drehrichtung Ihres Motors. Sie verwenden Pulsbreitenmodulation, die das Netzteil bei bestimmten Frequenzen ein- und ausschaltet, wodurch Sie eine präzisere Spannung erhalten, ohne dass der Wirkungsgrad bei widerstandbasierten Methoden verloren geht. Diese Controller verfügen über einen externen Knopf, der die Spannungsmanipulation noch einfacher macht, während sie durch ihre kompakte Größe für eine Vielzahl von Geräten nützlich sind. Sie sind für die Frontplattenmontage mit deutlich gekennzeichneten Ein- und Ausgängen für eine einfache Installation vorgesehen. Isolierscheiben sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Vielseitigkeit eines DC-Motor-Controllers macht ihn zu einer beliebten Wahl für viele Anwendungen. Sie werden häufig in der industriellen Automatisierung, in der Robotik und in Haushaltsgeräten eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Spannungseingangssteuerung • Versorgungsspannung von 6 bis 15 V dc • Nennstrom von 3 A. • Kompatibel mit Gleichstrommotoren mit Bürsten • Nennspannung von 6 bis 15 V dc • Tafelmontage • Länge: 62 mm • Breite: 41 mm • Tiefe von 25 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 → 15 V dc
Nennstrom:
3 A
Betriebsspannung:
6 → 15 V dc
Weitere Suchbegriffe: 4179728, Automation, Elektromotoren, RS PRO, 919D2P, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.