Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Getriebemotor bis 78,4 gcm, 6 → 15 V dc / 7,98 W, Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 80.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Getriebemotor bis 78,4 gcm, 6 → 15 V dc / 7,98 W, Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 80.5mm
RS PRO Getriebemotor bis 78,4 gcm, 6 → 15 V dc / 7,98 W, Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 80.5mm
RS PRO Getriebemotor bis 78,4 gcm, 6 → 15 V dc / 7,98 W, Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 80.5mm
RS PRO Getriebemotor bis 78,4 gcm, 6 → 15 V dc / 7,98 W, Wellen-Ø 6mm, 32 (Dia.)mm x 80.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7521967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7521967
EAN/GTIN:
     5014111940037
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 6 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor
Leistung = 7,98 W
Abtriebsdrehzahl = 41 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 78,4 gcm
Abmessungen = Ø 32 x 80,5 mm
Nennstrom = 990 mA
Länge = 80.5mm
Breite = 32 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Metall

Motoren mit Planetengetriebe, 32 mm – Serie 940D. Ausgelegt für den Einsatz in industriellen Anwendungen, wo eine robuste Konstruktion von zentraler Bedeutung ist. Hochwertige Materialien und hochwertige Ausführung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Motoren mit Planetengetriebe, 32 mm Abtrieb mit Gleitlagern Gehäuse aus Metall
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor
Leistung:
7,98 W
Abtriebsdrehzahl:
41 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
78,4 gcm
Abmessungen:
Ø 32 x 80,5 mm
Nennstrom:
990 mA
Länge:
80.5mm
Breite:
32 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, getriebemotor, dc-motor 15v, 7521967, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 940D2641, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.