Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA PIS Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.1mm I ø 16.4mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7521661
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PIST-17B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21.1mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.4mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP68
Gewindegröße = M20
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +95°C
Serie = PIS
Standards = IEC EN 61386

Flexibles Leerrohr für mittlere Beanspruchung. Ausgezeichnete Flexibilität Hochwertiges, speziell zusammengesetztes Polyamid 12 Gute mechanische Festigkeit bei niedrigen Temperaturen und trockenen Bedingungen Ausgezeichneter Widerstand gegen UV-Strahlen und atmosphärische Korrosion Selbstverlöschend NMPT-C Für dynamische Anwendungen in Robotik und Automatisierung Kompatibel mit PMAFIX, PMAFIX Pro, PMA-Smart-Line, PMAGRIP
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21.1mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.4mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP68
Gewindegröße:
M20
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Serie:
PIS
Standards:
IEC EN 61386
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, pma schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 7521661, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, PIST17B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 52,541*
€ 55,698*
5
€ 5,90*
ab € 65,31*
€ 88,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,698*
€ 66,28062
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,078*
€ 64,35282
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,077*
€ 64,35163
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 53,593*
€ 63,77567
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,254*
€ 63,37226
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 53,238*
€ 63,35322
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 52,541*
€ 62,52379
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 5,2541* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0064 ACB28
ab € 12,67*
Zubehör
PMA
BFH-17-0
ab € 0,715*
Zubehör
PMA
BVNV-M207
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.