Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZTX455 THT, NPN Transistor 140 V / 1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZTX455 THT, NPN Transistor 140 V / 1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7515231
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX455
EAN/GTIN:
     5059043430560
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 140 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 160 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +200 °Cmm

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
140 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
160 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+200 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7515231, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZTX455, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.