Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 20.6V 6.2V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 20.6V 6.2V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-7514969
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SM05-7
EAN/GTIN:
     5059045997283
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 20.6V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 17A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm

AEC-Q101. Kfz-Überspannungsableiter, Diodes Inc. Eine Serie von Ein-, Zwei- und Vierfach-Überspannungsableitern (TVS) für den Einsatz in der Automobilindustrie. Alle sind gemäß Norm AEC-Q101 zugelassen. RS Produktcodes ; 823-2974 823-2974 DZQA5V6AXV5-7 Vierfaches unidirektionales 20-W-TVS-Array ; 751-4969 751-4969 SM05-7 Zweifach unidirektionales 300-W-TVS-Array ; 122-1212 122-1212 SM05-7 Duales unidirektionales 300 W TVS-Array (pro Packung) ; 790-4564 790-4564 DESDA5V3L-7 Zweifach unidirektionales 300-W-TVS-Array ; 122-1506 122-1506 DESDA5V3L-7 Duales unidirektionales 300 W TVS-Array (pro Packung von 3000) ; 827-0402 827-0402 DESD32VS2SO-7 Zweifacher unidirektionaler 200 W CAN/LIN-Busschutz ; 823-2909 823-2909 DESD5V2S2UT-7 Zweifach unidirektionales 260-W-TVS-Array ; 827-0415 827-0415 DFLT220A-7 POWERDI 225 W 220 V TVS-Diode
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
20.6V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
17A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, diode sot-23, 7514969, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SM057, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.