Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Isoliert 300mA 3 Element/Chip SMD 75V SOT-363 (SC-88) 6-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7514496
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD4148TW-7-F
EAN/GTIN:
     5059043789460
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 300mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 6
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Schnell schaltendes Diodenarray, Serie MMBD4148, Diodes Inc. Fünf Diodenelemente mit gemeinsamer Kathode Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
300mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
6
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 7514496, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, MMBD4148TW7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.