Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-PS/24DC/24DC/20 DC/DC-Wandler 480W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 20A DIN-Schienen-Montage isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact QUINT-PS/24DC/24DC/20 DC/DC-Wandler 480W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 20A DIN-Schienen-Montage isoliert
Phoenix Contact QUINT-PS/24DC/24DC/20 DC/DC-Wandler 480W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 20A DIN-Schienen-Montage isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7512608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320102
EAN/GTIN:
     4046356481892
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 18 → 32 V dc
Nennleistung = 480W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 20A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 130mm
Serie = QUINT-PS/24DC/24DC/20
Lastausregelung = ±2%
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
18 → 32 V dc
Nennleistung:
480W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
20A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
130mm
Serie:
QUINT-PS/24DC/24DC/20
Lastausregelung:
±2%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, hutschienen netzteil phoenix contact, geregeltes netzteil, hutschienen netzteil 480w, 7512608, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Phoenix Contact, 2320102, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,13*
€ 359,98*
Frei Haus
ab € 335,43*
€ 378,21*
Frei Haus
ab € 349,96*
€ 394,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 411,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,62*
€ 418,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 105,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 129,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2866789
ab € 316,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2866802
ab € 337,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 23,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 23,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 23,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.