Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1620A Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, LIN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512248
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1620A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Bandbreite = 200MHz
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = U1600
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 50V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Display Größe = 5.7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 1 Gsps, 2 Gsps
Batterie-Einsatzdauer = 3 h
Sicherheitskategorie = CAT III 600V

Schnellanleitung, Netzadapter, Li-Ion-Akkupack, USB-Kabel, Messleitung, 10:1-Sonde (2 Sätze). Keysight U1610A und U1620A. Keysight U1610A und U1620A sind die weltweit ersten tragbaren Oszilloskope mit VGA-Display und isolierten Sicherheitskanälen. Es handelt sich um 3 Werkzeuge in 1: digitales Zweikanal-Oszilloskop; Einkanal-Digitalmultimeter mit 10000 Stellen, Datenlogger für DMM und Bereichsmessungen. Hohe Auflösung, großer Betrachtungswinkel, schnelle Aktualisierungsrate, 5,7"-VGA-TFT-LCD-Display mit 3 auswählbaren Ansichtmodi (innen, außen, Nachtsicht) Isolation zwischen Kanälen mit Sicherheitseinstufung der Kat. III, 600 V für Fehlersuche bei Signalgebung mit hoher Leistung Speichertiefe und Abtastrate ermöglichen die Erfassung von langen, nicht-wiederholenden Signalen, mit ausgezeichneten Zoom-Fähigkeiten auf ausgewählte kleine Fehler USB-Gerät und Host-E/A-Konnektivität Im Feld austauschbare Batterie IP41-Schutz vor eindringenden Medien gemäß IEC 60529 Abmessungen (B x H x T): 183 x 270 x 65 mm Hilfe und Benutzeroberfläche in 9 Sprachen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
200MHz
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
U1600
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
50V/div
Zeitbasis min.:
2ns/div
Display Größe:
5.7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
1 Gsps, 2 Gsps
Batterie-Einsatzdauer:
3 h
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Weitere Suchbegriffe: 7512248, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, U1620A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.287,15*
€ 5.449,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.622,10*
€ 5.965,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.965,93*
€ 7.099,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.937,91*
€ 7.066,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.833,10*
€ 6.941,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.622,10*
€ 6.690,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1562B
ab € 204,30*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1572A
ab € 199,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1575A
ab € 369,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1580A
ab € 33,56*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1591A
ab € 133,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1573A
ab € 511,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1574A
ab € 113,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1577A
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.