Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies U1562B Tastkopf Passiv 100:1 500MHz 1000V Bananenstecker, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675554
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1562B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Tastkopf
keysight tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 100:1
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 1000V
Steckertyp = Bananenstecker, BNC
Modellnummer = U1562B
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
100:1
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
1000V
Steckertyp:
Bananenstecker, BNC
Modellnummer:
U1562B
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, 2675554, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, U1562B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,60*
€ 248,51*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 262,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 296,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1610A
ab € 4.682,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1620A
ab € 5.281,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.