Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 105mm x 203mm, Innen-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 105mm x 203mm, Innen-Ø 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7509043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7509043
EAN/GTIN:
     5056112120056
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 35mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 54mm
Größe Montagebohrung = 17mm
Länge = 203mm
Tiefe = 49.2mm
Gesamthöhe = 105mm
Montagebohrung Mittenabstand = 144mm

Stehlager mit zwei Schrauben – mittlere Beanspruchung. Anwendung von Stehlagern mit zwei Schrauben für mittlere Beanspruchung. Eisenstehlager mit zwei Schrauben für mittlere Beanspruchung sind kostengünstige Lagerlösungen für Anwendungen, in denen eine hohe Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund steht. Sie sind ideal z. B. für den Einsatz in Landmaschinen und ähnlichen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
54mm
Größe Montagebohrung:
17mm
Länge:
203mm
Tiefe:
49.2mm
Gesamthöhe:
105mm
Montagebohrung Mittenabstand:
144mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 7509043, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCPX07, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508734
ab € 59,17*
Zubehör
RS Pro
7508731
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.