Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 116mm x 222mm, Innen-Ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7509040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7509040
EAN/GTIN:
     5056112120049
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 45mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 58.7mm
Größe Montagebohrung = 20mm
Länge = 222mm
Tiefe = 51.6mm
Gesamthöhe = 116mm
Montagebohrung Mittenabstand = 156mm

Stehlager mit zwei Schrauben – mittlere Beanspruchung. Anwendung von Stehlagern mit zwei Schrauben für mittlere Beanspruchung. Eisenstehlager mit zwei Schrauben für mittlere Beanspruchung sind kostengünstige Lagerlösungen für Anwendungen, in denen eine hohe Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund steht. Sie sind ideal z. B. für den Einsatz in Landmaschinen und ähnlichen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
58.7mm
Größe Montagebohrung:
20mm
Länge:
222mm
Tiefe:
51.6mm
Gesamthöhe:
116mm
Montagebohrung Mittenabstand:
156mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 7509040, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCPX09, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508744
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.