Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 116mm x 130mm, Innen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 116mm x 130mm, Innen-Ø 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7509037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7509037
EAN/GTIN:
     5056112120032
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 50mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 57.2mm
Größe Montagebohrung = 16mm
Länge = 130mm
Tiefe = 51.6mm
Gesamthöhe = 116mm
Montagebohrung Mittenabstand = 94mm

Stehlager mit zwei Schrauben – kurzer Sockel. Anwendung von Stehlagern mit zwei Schrauben und kurzem Sockel. Eisenstehlager mit zwei Schrauben und kurzem Sockel sind kostengünstige Lagerlösungen für Anwendungen, in denen eine hohe Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund steht. Sie sind ideal z. B. für den Einsatz in Landmaschinen und ähnliche Anwendungen, in denen ein kürzerer Sockel erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
57.2mm
Größe Montagebohrung:
16mm
Länge:
130mm
Tiefe:
51.6mm
Gesamthöhe:
116mm
Montagebohrung Mittenabstand:
94mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bohrung 50mm, stehlager, rs pro stehlager, 7509037, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCPA210, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508753
ab € 28,16*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.