Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 114mm x 206mm, Innen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7508986
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508986
EAN/GTIN:
     5056112119913
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 50mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 57.2mm
Größe Montagebohrung = 20mm
Länge = 206mm
Tiefe = 51.6mm
Gesamthöhe = 114mm
Montagebohrung Mittenabstand = 159mm

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
57.2mm
Größe Montagebohrung:
20mm
Länge:
206mm
Tiefe:
51.6mm
Gesamthöhe:
114mm
Montagebohrung Mittenabstand:
159mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bohrung 50mm, stehlager, rs pro stehlager, 7508986, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCP210, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508753
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.