Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 5in x 8 5/8Zoll, Innen-Ø 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7508980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508980
EAN/GTIN:
     5056112119890
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 2Zoll
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 2.5in
Größe Montagebohrung = 5/8in
Länge = 8 5/8Zoll
Tiefe = 2.189Zoll
Gesamthöhe = 5in
Montagebohrung Mittenabstand = 2 3/8in
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2Zoll
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
2.5in
Größe Montagebohrung:
5/8in
Länge:
8 5/8Zoll
Tiefe:
2.189Zoll
Gesamthöhe:
5in
Montagebohrung Mittenabstand:
2 3/8in
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, rs pro stehlager, stehlager, 7508980, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCP21132, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508750
ab € 28,22*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.