Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 62mm x 127mm, Innen-Ø 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7508949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508949
EAN/GTIN:
     5056112119791
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 17mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 30.2mm
Größe Montagebohrung = 13mm
Länge = 127mm
Tiefe = 31mm
Gesamthöhe = 62mm
Montagebohrung Mittenabstand = 95mm

Stehlager mit zwei Schrauben – normale Beanspruchung. Anwendung von Stehlagern mit zwei Schrauben für normale Beanspruchung. Eisenstehlager mit zwei Schrauben sind kostengünstige Lagerlösungen für Anwendungen, in denen eine hohe Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund steht. Sie sind ideal z. B. für den Einsatz in Landmaschinen und ähnlichen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
30.2mm
Größe Montagebohrung:
13mm
Länge:
127mm
Tiefe:
31mm
Gesamthöhe:
62mm
Montagebohrung Mittenabstand:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, rs pro stehlager, stehlager, stehlager bohrung 17mm, 7508949, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCP203, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.