Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 62mm x 127mm, Innen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 62mm x 127mm, Innen-Ø 12mm
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 62mm x 127mm, Innen-Ø 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7508933
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508933
EAN/GTIN:
     5056112119753
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 12mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 30.2mm
Größe Montagebohrung = 13mm
Länge = 127mm
Tiefe = 31mm
Gesamthöhe = 62mm
Montagebohrung Mittenabstand = 95mm

Stehlagerlager von RS Pro, 12 mm IDLager mit Stehlagerblöcken sind in der Regel in industriellen Anwendungen zu finden, wo sie zur Unterstützung einer rotierenden Welle verwendet werden. Dieses Lagergehäuse mit zwei Schrauben und Kissenblock von RS Pro ist gut für den Einsatz mit Systemen mit geringer Last wie Lüftern, Getrieben und Elektromotoren in Förderanlagen und Landmaschinen geeignet. Die Abmessungen dieses auf dem Sockel montierten Lagers betragen 62 mm x 31 mm x 127 mm, während der Innendurchmesser 12 mm beträgt. Es wurde so konstruiert, dass die geringstmögliche Reibungsmenge in Ihrem Gerät erzeugt wird. Das robuste Lagergehäuse besteht aus Gusseisen, sodass Sie auf ein langlebiges Produkt achten können. Dieses Lagergehäuse ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie und wurde einer strengen Qualitätskontrolle für Sicherheit und Zuverlässigkeit unterzogen. Es erfüllt die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für sichere Grenzwerte für elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• Lager mit 2-Bolzen-Stehlagerblöcken • Lochgröße von 13 mm • Bietet eine reibungsarme Lösung • Gehäuse aus Gusseisen • Gesamthöhe von 62 mm • Tiefe von 31 mm • Länge: 127 mm • Innendurchmesser von 12 mm • Die Bohrungsmessung von Mitte zu Mitte beträgt 95 mm • Mittelhöhe von 30,2 mm • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
30.2mm
Größe Montagebohrung:
13mm
Länge:
127mm
Tiefe:
31mm
Gesamthöhe:
62mm
Montagebohrung Mittenabstand:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, rs pro stehlager, stehlager, 7508933, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCP201, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.