Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,9 mm² Ø 6.43mm Folie Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Orange


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,9 mm² Ø 6.43mm Folie Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Orange
Artikel-Nr.:
     108EL-7491567
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6459 OR005
EAN/GTIN:
     5059039001453
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,9 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Orange
Kabeltyp = Feldbus
Außendurchmesser = 6.43mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Serie = Alpha Essentials

Einpaariges 300-V-Feldbus-Kabel Typ A von Alpha Wire. Bietet branchenführende mechanische und elektrische Leistung für die wichtigsten industriellen Automatisierungsprotokolle, einschließlich ControlNet, RS-485, DeviceNet, Fieldbus, PROFIBUS und Industrial Twinax. Durch die flexible Konfigurierbarkeit eignet sich das Datenkabelsortiment von Alpha Wire sicherlich auch für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen FIT-221 und FIT-321. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –30 °C bis +105 °C. Leiter mit blau-orangefarbener Farbcodierung. Verzinnte Kupferleiter. Polyolefin-Isolierung. Folienabschirmung. Orangefarbener PVC-Mantel. Sonnenlichtbeständig gemäß UL. Standards und Zulassungen. UL PLTC-ER, UL CM, UL ITC, CSA CM
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,9 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Orange
Kabeltyp:
Feldbus
Außendurchmesser:
6.43mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Serie:
Alpha Essentials
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, 7491567, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6459OR005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 57,03*
€ 77,37*
1 Tag
4
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 47,41*
€ 85,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 77,37*
€ 92,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 76,29*
€ 90,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 65,12*
€ 77,49
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 57,03*
€ 67,87
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,901* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,78*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.