Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Flanschlager
>
Artikel
NSK 4-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 17mm, 76.2mm x 76.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-747563
Hersteller:
NSK-RHP
Herst.-Nr.:
SF17
EAN/GTIN:
5059042790641
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 17mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Gusseisen
Länge = 76.2mm
Breite = 76.2mm
Tiefe = 24.6mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Montagebohrung Mittenabstand = 54mm
Schmiernippel und vollständige Einbauanweisungen. NSK - Selbstschmierend, Gusseisenlager. Flanschlagereinheiten mit vier Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen C3 internes radiales Spiel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Gusseisen
Länge:
76.2mm
Breite:
76.2mm
Tiefe:
24.6mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Montagebohrung Mittenabstand:
54mm
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
flanschlager
,
747563
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Lagergehäuse
,
NSK-RHP
,
SF17
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Bearing Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK 1017-17G Spannlager, Innen-Ø 17mm, Traglast 4800N
NSK-RHP
1017-17G
ab € 16,41*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V / 100mm
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen