Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7467504 Herst.-Nr.: 1SVR450056R6000 CM-KH-3 EAN/GTIN: 5059041092418 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kompakthalterung Zur Verwendung mit = 3 Stabelektroden Montagetyp = G 1
Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korrekte Bauteil für Ihre individuellen Anforderungen zu wählen: Kompakte Halterung für 3-Bar-Elektroden – ; 746-7504 746-7504 ; Distanzplatte für 3-Bar-Elektroden – ; 746-7508 746-7508 ; Kontermutter für 1"-Gewinde – ; 746-7517 746-7517 ; 3-Bar-Elektrode, 300 mm – ; 746-7510 746-7510 ; 600 mm – ; 746-7514 746-7514 ; 1000 mm – ; 746-7523 746-7523. Aufhängungselektrode – ; 746-7526 746-7526. Zubehör für Niveaurelais – ABB. Zubehör einschließlich Montagebauteile für kompakte Halterung und Elektrodenbauteile, speziell für den Einsatz mit Niveaurelais von ABB für leitfähige Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kompakthalterung | Zur Verwendung mit: | 3 Stabelektroden | Montagetyp: | G 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, 7467504, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ABB, 1SVR450056R6000CMKH3, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,46* | € 77,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 61,68* | € 77,70* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,19* | € 93,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,46* | € 96,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,09* | € 97,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|