Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, D4NL, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, D4NL, Schließer/Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7467277
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL-4AFA-B
EAN/GTIN:
     4536854898365
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4NL
Bereich = D4NL
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Länge = 88.5mm

Omron Sicherheits-TürDie Stromversorgung zum Entriegeln des Sicherheitstürschalters von Omron hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über 1 Öffner/1 Schließer Sicherheit und 1 Öffner/1 Schließer Hilfskontakte. Mit diesen Sicherheitsverriegelungsschaltern können Schiebe-, Scharnier- und abnehmbare Schutzvorrichtungen wie Gitter, Hauben oder Türen überwacht und verriegelt werden.Eigenschaften und VorteileMechanische Verriegelung und Magnetfreigabe Sicherheitstürschalter mit elektromagnetischem Verriegelungs- oder Entriegelungsmechanismus Vier Kopfmontagerichtungen sind möglich Vier integrierte Kontakte Starke Schlüsselhaltekraft von 1300 N Für Standardlasten und Mikrolasten Der Typ der Freigabetaste ist Standard Leitungsöffnung M20ZertifizierungenSchutzart IP67 En1088 En60204-1 GS-ET-19 UL-Zulassung TÜV-zertifiziert CE-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4NL
Bereich:
D4NL
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Länge:
88.5mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, obentürschließer, omron mechanischer sicherheitsschalter, 7467277, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NL4AFAB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,54*
€ 140,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,91*
€ 143,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,06*
€ 177,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 200,69*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 233,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 2,31*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 2,31*
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 7,88*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.