Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7455505
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66099-5
EAN/GTIN:
     5059040422810
Suchbegriffe:
7455505
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Nennstrom = 13A
Länge = 20.24mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing

Kontakte Serie 1. Eine Serie von Kontakten der Serie 1 für TE Connectivity Steckverbinder. Für Kontakte 1,5 - 2,5 mm² Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 459-6252 459-6252 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 452-6679 452-6679 verwenden Für alle weiteren Kontakte Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 849-114 849-114 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 372-440 372-440 verwenden Passendes Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 162-5723 162-5723
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Nennstrom:
13A
Länge:
20.24mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,56*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,46*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,68*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,02*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.