| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7435933 Herst.-Nr.: MBRS1545CT RN EAN/GTIN: 5059041777179 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Dauer-Durchlassstrom max. = 15A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 840mV Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 60 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 15A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 840mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7435933, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, MBRS1545CTRN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |