Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7424488
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7424488
EAN/GTIN:
     5056112114741
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1m
xlr kabel
Steckverbinder 1 = 3-polig, XLR
Steckverbinder 2 = 3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

XLR-Kabelkomponenten. Diese XLR-Kabelkomponenten von RS Pro sind ideal für den Einsatz in professionellen Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsgeräten. Sie werden verwendet, um ein ausgewogenes Audiosignal an das Mikrofon oder andere Ausgangs-Musikgeräte zu übertragen und zu liefern, so dass der endgültige Audioton weniger unerwünschte Geräusche von äußeren elektrischen Störungen aufweist. Diese Kabelkomponenten von XLR-Buchse auf XLR-Stecker verfügen standardmäßig über 3 Stifte und einen Rundsteckverbinder. Stift 1 ist mit der Abschirmung des Kabels verbunden, um eine Erdung zu gewährleisten, während die Stifte 2 und 3 den tatsächlichen Klang selbst tragen. Dieses RS Pro Kabel hat eine XLR-Buchse an einem Ende und einen XLR-Stecker am anderen Ende Diese Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. • Diese XLR-Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenen Farben erhältlich • Audio-Video-Kabelkomponenten mit unterschiedlicher Länge für mehr Komfort erhältlich • Top-qualität-Audio-Ausgangskabelkomponenten • Steckverbinder A XLR-Buchse auf Steckverbinder B XLR-Stecker. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
3-polig, XLR
Steckverbinder 2:
3-polig, XLR
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel rs pro, 7424488, Kabel und Drähte, AV-Kabel, XLR-Kabel, RS PRO, SVC675S0121MRSCG, Cables & Wires, AV Cables, XLR Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NA2MPMF
ab € 8,49*
Zubehör
Neutrik
NA3FJ
ab € 9,28*
Zubehör
Neutrik
NA3MM
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.