Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NA3FJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NA3FJ
Neutrik NTR-NA3FJ
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124959
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3FJ
EAN/GTIN:
     7613187004735
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Polyamid
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1/4"
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.