Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 1000ml DEB Pure Restore, DEB Restore, DEB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7423075
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
RES1LDS 1
EAN/GTIN:
4016208100585
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Automatisch/Manuell = Manuell
Kompatible Patronen = DEB Pure Restore, DEB Restore, DEB Restore Plus
Farbe = Weiß/Grün
Wandmontage = Ja
Anti-Bakteriell = Ja
Handelsname = Restore 1000
Patronengröße = 1000ml
Deb Stokolan ® Light PURE. Stokolan ® Light PURE ist eine milde, parfümfreie und farbstofffreie, nicht fettige Nacharbeits-Konditionierungscreme, die dazu beiträgt, eine gesunde Haut zu erhalten und Trockenheit zu vermeiden. Einsatzgebiete: Für den Einsatz in Industrie-, Lebensmittel- und Gesundheitsbereichen, Büro- und öffentlichen Waschräumen. ;ul> ;li>Nicht fettige, leichte Formel - entwickelt für mäßig trockene Haut, um schnell zu absorbieren und den regelmäßigen Gebrauch zu fördern, um einen gesunden Hautzustand zu erhalten. ;/li> ;li>Enthält Shea Butter - Ein natürlich vorkommendes Emollient zur Unterstützung der ausgezeichneten hautberuhigenden Eigenschaften des Produkts. ;/li> ;li>Enthält Allantoin - Unterstützt die Feuchtigkeitswirkung und hilft bei der Kondition der Haut. ;/li> ;li>Enthält Glycerin - verbessert die Wasserhaltekapazität der oberen Hautschichten und unterstützt das eigene Feuchtigkeitssystem der Haut. ;/li> ;li>Parfümfrei und farbfrei - Kein zusätzliches Parfüm oder Farbstoffe. Ideal für Menschen, die empfindlich gegenüber Duftstoffen und Farbstoffen sind und Produkte bevorzugen, die diese nicht haben. ;/li> ;li>Ausgezeichnet mit dem ECARF-Gütesiegel - Ideal für Allergiker und geeignet für empfindliche und eczema-anfällige Haut. ;/li> ;li>Nicht befleckende und HACCP-bewertete Formel - Wenn das Produkt gemäß den Anweisungen in der Lebensmittelproduktion und -zubereitung verwendet wird, hat es keinen Einfluss auf die Qualität von Lebensmitteln und stellt kein Risiko für die Gesundheit seiner Verbraucher dar. ;/li> ;li>Handschuh-kompatibel - In unabhängigen Tests hat der Einsatz von Stokolan ® Light PURE in Kombination mi
Weitere Informationen:
Automatisch/Manuell:
Manuell
Kompatible Patronen:
DEB Pure Restore, DEB Restore, DEB Restore Plus
Farbe:
Weiß/Grün
Wandmontage:
Ja
Anti-Bakteriell:
Ja
Handelsname:
Restore 1000
Patronengröße:
1000ml
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
cremeseifenspender 1000ml
,
cremeseifenspender
,
seifenschaumspender deb
,
7423075
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
SCJ Professional
,
RES1LDS1
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap Dispensers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCJ Professional Stokolan Light PURE Handseife, Geruchlos , Kartusche, Weiß, 1 l
SC Johnson
RES1LRS
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen