Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 1943/3F Netzkabel, 3-adrig Typ SJT Schwarz x 2,08 mm² /Ø 9.45mm, 76m, 300 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417935
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1943/3F BK003
EAN/GTIN:
     5059039020560
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 2,08 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 76m
Kabeltyp = SJT
Außendurchmesser = 9.45mm
Betriebsspannung = 300 V
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,08 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
76m
Kabeltyp:
SJT
Außendurchmesser:
9.45mm
Betriebsspannung:
300 V
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, aderleitung schwarz, 7417935, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Alpha Wire, 19433FBK003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 304,91*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 355,33*
€ 453,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 453,04*
€ 539,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 446,54*
€ 531,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 412,77*
€ 491,20
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 381,80*
€ 454,34
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 355,33*
€ 422,84
pro Spule
1 Spule enthält 76 Meter (ab € 4,6754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,57*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,54*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.