Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 8,4 mm², 8 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 9.22mm 133/0,28 mm Litzen UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417919
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     390897 WH005
EAN/GTIN:
     5059039007240
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 8,4 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 8 AWG
Aderlitzen = 133/0,28 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 40 kVdcmm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL3239
Serie = Hook-up Wire Silicone
Isolierungsstärke = 2.5mm
Litzengröße = 0,28 mm

UL AWM 3239. Hochspannungs-Silikonkautschuk-Schaltdraht von Alpha Wire. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire Hochspannungs-Silikon-Kautschukanschlussdraht als Ihre Lösung. Der Hochspannungs-Silikonkautschuk-Anschlussdraht profitiert von ausgezeichneter Flexibilität, ausgezeichneter Durchschlagsfestigkeit und Beständigkeit gegen Strahlung, Korona und Ozon. Dieser Hochspannungs-Silikongummi-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +150 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen- oder feindrähtige verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen Silikonkautschukisolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
8,4 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
8 AWG
Aderlitzen:
133/0,28 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
40 kVdcmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL3239
Serie:
Hook-up Wire Silicone
Isolierungsstärke:
2.5mm
Litzengröße:
0,28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 7417919, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 390897WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,26*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 25,942* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 963,10*
€ 1.146,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 942,18*
€ 1.121,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 850,03*
€ 1.011,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 792,80*
€ 943,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 778,26*
€ 926,13
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
3847385
ab € 63,61*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.