Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 3,3 mm², 12 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 7.29mm 65/0,25 mm Litzen UL3239


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 3,3 mm², 12 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 7.29mm 65/0,25 mm Litzen UL3239
Alpha Wire Einzeladerleitung 3,3 mm², 12 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 7.29mm 65/0,25 mm Litzen UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-7417900
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391297 WH005
EAN/GTIN:
     5059039020539
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 3,3 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 12 AWG
Aderlitzen = 65/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 40 kVdc
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3239
Serie = Premium
Isolierungsstärke = 2.5mm
Litzenzahl = 65

UL AWM 3239. Hochspannungs-Silikonkautschuk-Schaltdraht von Alpha Wire. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire Hochspannungs-Silikon-Kautschukanschlussdraht als Ihre Lösung. Der Hochspannungs-Silikonkautschuk-Anschlussdraht profitiert von ausgezeichneter Flexibilität, ausgezeichneter Durchschlagsfestigkeit und Beständigkeit gegen Strahlung, Korona und Ozon. Dieser Hochspannungs-Silikongummi-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +150 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen- oder feindrähtige verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen Silikonkautschukisolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
3,3 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
12 AWG
Aderlitzen:
65/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
40 kVdc
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3239
Serie:
Premium
Isolierungsstärke:
2.5mm
Litzenzahl:
65
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 12 weiß, litze, litze weiß, 7417900, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391297WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 497,11*
€ 625,76*
€ 5,90*
ab € 400,71*
€ 634,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 625,76*
€ 744,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 613,08*
€ 729,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 563,93*
€ 671,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 523,59*
€ 623,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 497,11*
€ 591,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 16,57034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,73*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233461
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.