Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED Lens IR-Diode, PLCC 4 115mW, 860nm, 185mW/sr, ±15°, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7414068
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4258S
EAN/GTIN:
     5059041950893
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 4
Strahlstrom = 115mW
Strahlungsstärke = 185mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±15°
Abmessungen = 3.4 x 3 x 3.8mm
Linsenform = Dom
Serie = Power TOPLED Lens

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 4
Strahlstrom:
115mW
Strahlungsstärke:
185mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±15°
Abmessungen:
3.4 x 3 x 3.8mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Power TOPLED Lens
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 7414068, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4258S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.