Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B offenes Ende, 50m Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7412728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7412728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz

VGA-Kabel mit Aderendhülsen. Dieses VGA-Kabel von RS Pro hat einen VGA-Stecker und Aderendhülsen. Das besonders lange Kabel in professioneller Ausführung ist ideal für Durchführungsanwendungen in kundenspezifischen Medieneinrichtungen geeignet. Das einfach zu installierende Kabel verfügt über ein freies Ende, das vor Ort angeschlossen werden kann, was den Zugang über Bereiche ermöglicht, der mit einem sperrigen VGA-Steckverbinder nicht möglich wäre. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Installation des freien Endes Kabel in professioneller Ausführung Kabelseelen: 3 x Koaxialpaare, 5 x Signalleiter, 1 x Bildschirm. In dieser Serie erhältlich. Bestell-Nr. ; 741-2728 741-2728 ist ein 50 m VGA-Kabel auf freies Ende Bestell-Nr. ; 741-2725 741-2725 ist ein 30 m VGA-Kabel auf freies Ende
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7412728, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, RS PRO, VGAFRL50M, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,66*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 6,8732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 415,03*
€ 493,89
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 409,35*
€ 487,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 390,36*
€ 464,53
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 366,42*
€ 436,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 343,66*
€ 408,96
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.