Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 6 A 22mm x 30mm, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 6 A 22mm x 30mm, IP 40
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 6 A 22mm x 30mm, IP 40
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 6 A 22mm x 30mm, IP 40
Artikel-Nr.:
     108EL-7410820
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1839.1407
EAN/GTIN:
     5059040106437
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 6 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus/Ein Symbol
AC-Nennspannung = 250V
Kontaktmaterial = Silber

UL; CSA; ENEC. Ein- und zweipolige Modelle mit weißem Gehäuse erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 607-7400 607-7400 bzw. ; 741-0842 741-0842 .Best.-Nr. ; 679-8223 679-8223 erfüllt die Haushaltsgerätenorm IEC/EN 60335-1:2001/2002 Kapitel 30.Tastende Typen haben den Momentzustand in Klammern angegeben, z. B. (Ein) - Aus - (Ein).Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1830. Marquardt bietet ein umfassendes Sortiment an ein- und zweipoligen Wippschaltern für den Schalttafeleinbau. Mit einer Auswahl an beleuchteten und unbeleuchteten Aktoren in verschiedenen Legendendesigns und Farben eignen sich die Wippschalter der Serie 1830 für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Geräten der Klasse II. Der Einbau ist einfach: Sobald der empfohlene Schalttafelausschnitt hergestellt ist, rasten die robusten Schalter in die Schalttafel ein und werden durch die Rückhalterippen in Position gehalten, wodurch ein fester Sitz gewährleistet ist. Die schalttafelmontierten Wippschalter der Serie 1830 sind mit Tast- oder Rastfunktion erhältlich, einschließlich 2- und 3-Positionen-Schaltung, Ein-Aus-Mitte-Aus und Umschaltung. Zum Schutz der zweipoligen Versionen der Wippschalter der Serie 1830 ist eine transparente PVC-Abdeckung erhältlich, die der Schutzart IP64 entspricht. Geeignet für allgemeine Reparaturen, Wartung und neue Prototypen. Eigenschaften und Vorteile • AC-Netzspannung • Hohe Nennstromstärke, bis zu 20 A • Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 120 A • Bemessung nach UL 94 V-2 (mit Ausnahme der Best.-Nr. ; 679-8223 679-8223 , die nach UL94 V-0 bemessen ist) • Geformte schwarze oder weiße Gehäuse • Anschluss über Faston / Quick Connect Klemmen mit 4,8 mm bzw. 6,3 mm Durchmesser • Schalterkonfigurationen: einpoliger Schließer, einpoliger Einschalter, einpoliger Wechselschalter, zweipoliger Einschalter und zweipoliger Wechselschalter • Momentane und rastende Schalterfunktionen • Branchenübliche Aussparungen • IP40 / IP64 (IP64 in Verbindung mit der transparenten Abdeckung ; 607-7731 607-7731 ) Anwendungen Wippschalter gehören zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltertypen auf dem Markt. Aufgrund ihres einfachen Designs und ihrer leichten Bedienung kommen Wippschalter sowohl in privaten als auch in industriellen Anwendungen zum Einsatz. Einige der häufigsten Anwendungen sind: • Sicherheitsausrüstung • Automatisierung und Schalttafeln • Messgeräte • Laborausstattung • Netzteile • HLK-Anlagen FAQ • Sind die Wippschalter leicht anzuschließen? Ja, die Schalter der Serie 1830 sind entweder mit Faston-Anschlüssen (4,8 mm oder 6,3 mm) konfektioniert. Wählen Sie einfach die passenden roten, gelben oder blauen Steckbuchsen je nach Drahtdurchmesser. • Gibt es Zubehör? Ja, eine transparente PVC-Hülle ist zum Schutz der zweipoligen Versionen erhältlich. Bei korrektem Einbau bieten sie eine Schutzart von IP64. Siehe Teilenummer ; 607-7731 607-7731
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
6 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus/Ein Symbol
AC-Nennspannung:
250V
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 6a, 7410820, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 18391407, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1505
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,33*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,67*
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 7,69*
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 7,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,04*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,10*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,36*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,51*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.