Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI 863093C D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Thermoplast,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7401283
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     863093C09MLF
EAN/GTIN:
     5059041760027
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = gewinkelt / gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = 863093C

FCI D-Subminiatur geschirmte metallisierte Kunststoffabdeckung mit Zugentlastung. Geschirmte metallisierte Kunststoffabdeckung für D-Subminiatur Steckverbinder. Diese universellen metallisierten Kunststoffabdeckungen bestehen aus Thermoplast mit metallisierter Beschichtung und besitzen einen abgewinkelten Kabelausgang mit einer Kabelklemme zur Zugentlastung mit Metallschraubenbefestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt / gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
863093C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse 9 pol, kunststoffgehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 7401283, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 863093C09MLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.