Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI 8655MHR D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 15-polig, Silber, Größe A, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI 8655MHR D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 15-polig, Silber, Größe A, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet
Artikel-Nr.:
     108EL-7401255
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8655MHRA1502KLF
EAN/GTIN:
     5059041758123
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = 8655MHR

FCI D-Subminiatur geschirmte Metallkappe mit abgewinkeltem Ausgang – preisgünstige Serie. Gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen geschirmte Metallkappe zur Verwendung mit D-Subminiatur Steckverbindern. Diese geschirmten Metallkappen für die Kabelmontage bestehen aus Zinkdruckguss mit Nickelbeschichtung, verfügen über einen abgewinkelten Kabelausgang sowie eine Zugentlastung mit Klemme aus Polycarbonat. Die Jackschrauben für diese D-Sub Metallkappen sind mit einem UNC 4.40-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "01KLF") oder einem M3-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "02KLF") erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
8655MHR
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 7401255, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 8655MHRA1502KLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.