Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8655MH D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Silber, Größe A, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7401227
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8655MH1502BKLF
EAN/GTIN:
     5059041760010
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
D-Sub-Gehäusegröße = A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = 8655MH

FCI D-Subminiatur geschirmte Metallkappe mit geradem Ausgang – preisgünstige Serie. Gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen geschirmte Metallkappe zur Verwendung mit D-Subminiatur Steckverbindern. Diese geschirmten Metallkappen für die Kabelmontage bestehen aus Zinkdruckguss mit Nickelbeschichtung, verfügen über einen geraden Kabelausgang sowie eine Zugentlastung mit Klemme aus Polycarbonat. Die Jackschrauben für diese D-Sub Metallkappen sind mit einem UNC 4.40-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "01BKLF") oder einem M3-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "02BKLF") erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
D-Sub-Gehäusegröße:
A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
8655MH
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 7401227, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 8655MH1502BKLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,25*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.