Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI 8655MH D-Sub-Gehäuse gerade, 50-polig, Silber, Größe D, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI 8655MH D-Sub-Gehäuse gerade, 50-polig, Silber, Größe D, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet
Artikel-Nr.:
     108EL-7401205
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8655MH5012LF
EAN/GTIN:
     5059041419277
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 50
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = 8655MH

FCI D-Subminiatur geschirmte Metallkappe mit geradem Ausgang und 2 Metallklemmen. Gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen geschirmte Metallkappe zur Verwendung mit D-Subminiatur Steckverbindern. Diese geschirmten Metallkappen bestehen aus Zinkdruckguss mit einer Nickelbeschichtung, verfügen über einen geraden Kabelausgang und werden mit 2 Kabelklemmen aus Zinkdruckguss zur Zugentlastung geliefert. Die Jackschrauben für diese D-Sub Metallkappen besitzen ein M3-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
8655MH
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 50 polig, d-sub gehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 7401205, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 8655MH5012LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.