Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7396626
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KG5040
EAN/GTIN:
     5059040093140
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 55 Vdc
Länge = 110mm
Schaltfrequenz = 50 Hz
Gleichspannung max. = 55V
Schaltstrom = 400 mA
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

2 Kontermuttern, Schraubendreher. Kapazitiver Näherungssensor – Zylindrisch. Kapazitive Näherungssensoren der Efector 150 Serie. Verstellbarer Erfassungsbereich von 2,5 → 8 mm Anschlussklemme mit Kunststoffgewinde M18 x 1 Schaltstatus-LEDs (Gelb) Betriebstemperaturbereich von -25 → 80 °C Gepulster Überlast-und Kurzschlussschutz IP-Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 55 Vdc
Länge:
110mm
Schaltfrequenz:
50 Hz
Gleichspannung max.:
55V
Schaltstrom:
400 mA
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter ifm, 7396626, Automation, Sensoren, ifm electronic, KG5040, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 123,29*
€ 5,95*
ab € 118,79*
€ 134,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,65*
€ 136,66*
€ 5,46*
ab € 122,65*
€ 139,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,26*
€ 141,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.