Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block LR3 Netzdrossel, 2A 690 Vac 78 x 56 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396412
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     LR3 40-4/2
EAN/GTIN:
     5059041738378
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel block
netzdrossel
Betriebsspannung max. = 690 Vac
Serie = LR3
Nennstrom max. = 2A
Abmessungen = 78 x 56 x 100mm
Tiefe = 56mm
Höhe = 100mm
Länge = 78mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

BLOCK 3-phasige Leitungsdrosseln. Dreiphasige Universal-Leitungsdrossel Dämpfung hochfrequenter Oberwellen Begrenzung von Anlaufstrom und Kommutierungseffekten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
690 Vac
Serie:
LR3
Nennstrom max.:
2A
Abmessungen:
78 x 56 x 100mm
Tiefe:
56mm
Höhe:
100mm
Länge:
78mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7396412, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, LR34042, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.