Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies U1733C LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 2000H Batterie 9 V, Handgerät, 100kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389486
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1733C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 200 MΩ
Induktanz max. = 2000H
Batterie-Einsatzdauer = 16 Std
Batterietyp = 9 V
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen = 41 x 87 x 184mm
Gewicht = 337g
Höhe = 184mm
Länge = 41mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = U1733C

Hintergrundbeleuchtung, um das Ablesen bei gedämpfter Beleuchtung zu erleichtern (bei U1732C und U1733C). DCR-Messung (in U1733C). Tragbare LCR-Messgeräte der Serie U1730C von Keysight. Die tragbaren LCR-Messgeräte der Serie U1730C von Keysight verfügen über Funktionen, die typischerweise nur bei Tischmessgeräten vorhanden sind. Die Messung erfolgt mit der automatischen One-Touch-Identifikationstaste schneller. Das Testen unterwegs wird durch eine Batterie erleichtert, die bis zu 16 Stunden hält. Die tragbaren LCR-Messgeräte ermöglichen dem Benutzer das Testen von Komponententypen einschließlich Sekundärkomponenten von Verlustfaktor (D), Qualitätsfaktor (Q) und Winkelanzeige der Impedanz (θ). Sie haben Funktionen, die zu einer detaillierteren Komponentenanalyse führen. Beispielsweise hilft die integrierte Funktion für äquivalenten Serienwiderstand (ESR) dem Benutzer, das Widerstandsverhalten, das typischerweise in Kondensatoren über ausgewählte Frequenzen hinweg zu finden ist, besser zu verstehen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Schnellstartübersicht, Kalibrierungszertifikat, Anschlussleitungen mit Krokodilklemmen und 9-V-Alkali-Batterie. Eigenschaften und Vorteile:. Auflösung: 20.000 Zählwerte 0,2 % Grundgenauigkeit Große LCR-Bereiche Die automatische Identifikation (Ai) bestimmt und zeigt den Komponententyp und die Messungen automatisch an Detaillierte Komponentenanalyse IR-auf-USB-Anschluss für die Datenprotokollierung auf PC Prüffrequenz bis zu 100 kHz
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
200 MΩ
Induktanz max.:
2000H
Batterie-Einsatzdauer:
16 Std
Batterietyp:
9 V
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen:
41 x 87 x 184mm
Gewicht:
337g
Höhe:
184mm
Länge:
41mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
U1733C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, lcr messgerät, 7389486, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, U1733C, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 635,97*
€ 744,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 652,64*
€ 744,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,38*
€ 885,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,61*
€ 862,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,02*
€ 813,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,97*
€ 756,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,62*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,12*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,41*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B SMD Tweezer
ab € 164,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.