Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1733C Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Keysight U1733C Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659974
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1733C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Widerstandsreichweite
2 - 200000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.0001 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.02 - 20000000 nF
Frequenzreichweite
0.1 - 100 kHz
Auflösung (Frequenz)
100 Hz
Temperaturmessbereich
-180 - 180 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Data-Hold
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
337 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kapazitätsmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,63*
€ 874,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,15*
€ 853,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,68*
€ 818,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,29*
€ 766,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 63,54*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 48,62*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 37,30*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B SMD Tweezer
ab € 164,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.