Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7385544
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CX480D5R
EAN/GTIN:
     5059040278271
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V eff
Lastspannung min. = 48 V eff
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 Vdc
Laststrom min. = 5 A eff
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = CXCycle
Abmessungen = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
Tiefe = 7.6mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V eff
Lastspannung min.:
48 V eff
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 Vdc
Laststrom min.:
5 A eff
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
CXCycle
Abmessungen:
43.1 x 7.6 x 25.4mm
Tiefe:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7385544, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CX480D5R, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.