| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7385294 Herst.-Nr.: ZXLD1370EST16TC EAN/GTIN: 5059043935591 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 6 → 60 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Nennstrom = 18mA
Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc. Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 18mA | Eingangsspannung: | 6 → 60 V dc | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Dimmbetrieb: | Gleichspannung DC, PWM | Gehäusetyp: | TSSOP | Anzahl der Pins: | 16 | Nennstrom: | 18mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 7385294, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1370EST16TC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |