Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 750mA 125V F 9.73mm 5.03mm 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382885
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154.750DR
EAN/GTIN:
     5059041532488
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
littlefuse smd-sicherung 750ma
Strom = 750mA
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = F
Gehäuselänge = 9.73mm
Gehäusebreite = 5.03mm
Gehäusehöhe = 3.81mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 9.73 x 5.03 x 3.81mm

CSA, UL. Sicherungs- und Halterkombination Littelfuse Serie 154 OMNI-BLOK. Die Sicherungs- und Halterkombinationen der Serie 154 OMNI-BLOK von Littelfuse bieten eine bequeme Lösung für die effiziente Installation und den einfachen Austausch von Miniatur-SMD-Sicherungen der Serie NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse. Die Sicherungs- und Halterkombination der Serie 154 kann auf einer PC-Platine in einem einzigen, schnellen, effizienten Arbeitsschritt installiert werden, und der weitere Sicherungsaustausch kann erfolgen, ohne die PC-Platine schädlichen Wärmeauswirkungen beim Löten auszusetzen. Die Serie 154 OMNI-BLOK von Littelfuse ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Einfacher Sicherungsaustausch Miniaturausführung Ausführungen in sehr flink und mit Zeitverzögerung lieferbar Halter hat die richtige Größe für eine Reihe von NANO ;sup>2 ;/sup>-Sicherungen Geringe Verringerung aufgrund der Sicherungstemperatur Wärmebeständiger Sicherungshalter Sicherungshalter, für Aufschmelzlöten mit 260 °C geeignet
Weitere Informationen:
Strom:
750mA
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
F
Gehäuselänge:
9.73mm
Gehäusebreite:
5.03mm
Gehäusehöhe:
3.81mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
9.73 x 5.03 x 3.81mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, 7382885, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0154750DR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 3,07*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0451.750HL
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.