Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 750mA 125V ac/dc Keramik FF 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5413366
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.750HL
EAN/GTIN:
     5059041907040
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung 750ma
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Strom = 750mA
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Klemmenmaterial = vergoldet

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
750mA
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Klemmenmaterial:
vergoldet
Weitere Suchbegriffe: 5413366, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0451750HL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.