Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382839
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452.500MRL
EAN/GTIN:
     5059041930215
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
Strom = 500mA
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse bieten eine verbesserte Einschaltstromfestigkeit, die zu weniger fälschlichen Auslösungen aufgrund von Einschaltströmen führt, wie es bei flinken Sicherungen der Fall ist. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Zeitverzögerung Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.69 x 2.69mm
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, littlefuse smd-sicherung, 7382839, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0452500MRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,92*
1 Tag
929
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,50*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 2,52*
1 Tag
4138
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCFB2410TTT/500
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.