Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 120mm Lüfter, 120 x 120mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 120mm Lüfter, 120 x 120mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 120mm Lüfter, 120 x 120mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7374103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374103
EAN/GTIN:
     5056112107484
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 120mm
Abmessungen = 120 x 120mm
Dicke = 4.5mm
Rahmen Finish = Schwarz eloxiert
Filtermaterial = Aluminium, Edelstahl
Länge = 120mm
Breite = 120mm

Drahtgitterschutz
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
120mm
Abmessungen:
120 x 120mm
Dicke:
4.5mm
Rahmen Finish:
Schwarz eloxiert
Filtermaterial:
Aluminium, Edelstahl
Länge:
120mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, rs pro lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 7374103, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, RS PRO, WMG120B, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 88,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 98,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,24*
€ 116,9056
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,53*
€ 113,6807
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 78,08*
€ 92,9152
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,91*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.