Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-KI Drosselspule, 7,5 nH 700mA mit Keramik-Kern, 0603C Gehäuse 1.65mm / ±5%, 8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373361
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761075C
EAN/GTIN:
     5059042014501
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Keramikkondensator
Induktivität = 7,5 nH
Gleichstrom max. = 700mA
Gehäuse-Form = 0603C
Länge = 1.65mm
Tiefe = 1.15mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 1.65 x 1.15 x 0.9mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 100mΩ
Serie = WE-KI
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 4.8GHz
Qualitätsfaktor min. = 28°C

Würth Keramik-Drahtinduktivitäten der Serie 0603 WE-KI. Die gewickelten WE-KI-SMD-Keramikinduktivitäten der Serie 0603 von Würth wurden entwickelt für Hochfrequenzanwendungen. Sie bieten die höchst möglichen Resonanzfrequenzen bis zu 12,5 GHz neben einem ausgezeichneten Q-Faktor und hoher Temperaturstabilität. Weitere Anwendungen für diese Keramikinduktivitäten umfassen WLAN, Bluetooth und HF-Transceiver/Kommunikation. Aufschmelzlöten wird für diese Keramikinduktivitäten empfohlen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
7,5 nH
Gleichstrom max.:
700mA
Gehäuse-Form:
0603C
Länge:
1.65mm
Tiefe:
1.15mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
1.65 x 1.15 x 0.9mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
100mΩ
Serie:
WE-KI
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
4.8GHz
Qualitätsfaktor min.:
28°C
Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, SMD Drossel, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 5%, smd drossel, keramikkondensator smd, 7373361, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744761075C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,50*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,563*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,20*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.