Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom-LED-Treiber 8W 350mA 3 ... 36V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184332
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-008F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 8w
Konstantstrom-LED-Treiber, Typ=IZC035-008F-5065C-SA, Ausgangsspannung DC max.=36 V, Ausgangsspannung DC min.=3 V, Ausgangsstrom=350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=23 mm, Länge=74.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=8 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP65, Serie=IZC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Konstantstrom-LED-Treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.